Odbiornik laserowy LR 1G

Nr art.: 0601069700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 150 m
Dokładność 1 mm
Rodzaj produktu Laser rotacyjny
Wersja Z odbiornikiem
Masa całkowita 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601069700
EAN / GTIN 3165140583183
Numer producenta 0601069700
Numer L L00590 1066
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Odbiornik laserowy LR 1G
  • Więcej korzyści dzięki akcesoriom
  • Poręczny odbiornik do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniający zasięg do 150 m w połączeniu z laserem obrotowym GRL 300 HVG Professional
  • Wizualne i akustyczne wskazanie płaszczyzny zielonej wiązki laserowej
  • Ochrona przed kurzem i rozpryskami wody

Cecha szcz.:

  • Odbiornik: nie
  • Typ odbiornika: Laser rotacyjny
  • Pilot zdalnego sterowania: nie
  • Waga, ok.: 250 g
  • Dokładność pomiaru (precyzyjna/przybliżona): ± 1 mm/± 3 mm
  • Pasujące do: GRL 300 HVG Professional
  • Zasięg, odbiorca: 150 m
  • Zasięg: 0–150 m
  • Ochrona przed kurzem i rozpryskami wody: IP 65
  • Zasilanie: 1 bateria blokowa 9 V typu 6LR61

    W dostawie:

    • 1 bateria blokowa 9 V (6LR61)