• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ricevitore laser 1G

Codice art.: 0601069700
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601069700
EAN / GTIN 3165140583183
Codice del produttore 0601069700
Numero-L L00590 1066
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore laser LR 1G
  • più utile con gli accessori
  • ricevitore portatile per ambienti interni ed esterni per distanze fino a 150 m in combinazione con il laser di rotazione GRL 300 HVG Professional
  • display ottico e acustico del livello del raggio laser verde
  • protezione da polvere e schizzi
  • batteria blocco 1 x 9 V

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser rotante
  • Comando a distanza: no
  • Peso, circa: 250 g
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ± 1 mm/± 3 mm
  • Adatta: GRL 300 HVG Professional
  • Range, ricevitore: 150 m
  • Range: 0 - 150 m
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 65
  • Alimentazione: 1 blocco 9 V 6LR61

Fornitura:

  • 1 batteria a blocco da 9 V (6LR61)

Download & documenti

Prodotti correlati