• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Combi Laser GCL 2-15 G

Nr art.: 0601066J00
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
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta GCL 2-15 G
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 15 m
Dokładność 0,3 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Czas niwelacji 4 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal; 1/4 UNC cal; 5/8 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 2
Kolor lasera Zielony
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Długość całkowita 130 mm
Szerokość całkowita 83 mm
Wys. całkowita 162 mm
Masa całkowita 490 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601066J00
EAN / GTIN 3165140869553
Numer producenta 0601066J00
Numer L L00590 1768
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Combi Laser GCL 2-15 G
  • Up to four times better visibility with green laser lines and perfectly versatile – this is Bosch´s combi laser GCL 2-15 G Professional
  • The two laser lines allow for precise vertical and horizontal alignment
  • while red plumb points simplify transfer applications
  • Easily align laser lines around the plumb points with the versatile rotating mount RM 1 Professional
  • The GCL 2-15 G Professional is suitable for various jobs such as suspending drop-ceilings
  • installing drainage pipes and laying floors
  • It also offers point transfers for light mountings
  • The GCL 2-15 G Professional has a line laser working range of up to 15 m and self-levels in less than 4 seconds
  • This combi laser is ideal for use with the RM 1 Professional
  • which can be swiftly attached via a simple slide mechanism
  • It is robust with IP54 dust and splash water protection
  • When the tool is switched off
  • the pendulum automatically locks for safe transportation and convenient storage
  • Carrying case
  • Rotating mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1

Cecha szcz.:

  • Volume: 12.275 dm3
  • Gross weight: 2.17 kg
  • Net weight: 0.899 kg
  • Dimension Width: 281 mm
  • Height dimension: 134 mm
  • Dimension length: 326 mm

W dostawie:

  • Tool case
  • Twist mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)