Combilaser GCL 2-15 G

Artikelnummer: 0601066J00
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601066J00
EAN/GTIN 3165140869553
Nummer fabrikant 0601066J00
L-nummer 468488 2-15G

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combinatielaser GCL 2-15 G
  • Tot vier keer beter zicht met groene laserlijnen en optimale veelzijdigheid - de Bosch GCL 2-15 G Professional combilaser
  • De twee laserlijnen maken een nauwkeurige verticale en horizontale uitlijning mogelijk
  • terwijl de rode schietloodpunten transmissietoepassingen vergemakkelijken
  • Lijn de laserlijnen eenvoudig uit rond de schietloodpunten met de veelzijdige RM 1 Professional roterende bevestiging
  • De GCL 2-15 G Professional is geschikt voor diverse werkzaamheden zoals het ophangen van plafonds
  • het installeren van afvoerbuizen en het leggen van vloeren
  • Het biedt ook punttransmissie voor het bevestigen van lampen
  • De GCL 2-15 G Professional heeft een laserlijnwerkbereik tot 15 m en stelt zichzelf in minder dan 4 seconden waterpas
  • Deze combilaser is ideaal voor gebruik met de RM 1 Professional zwenkmodule
  • die via een eenvoudig schuifmechanisme snel kan worden bevestigd
  • Dankzij IP 54 stof- en spatwaterbescherming is hij zeer robuust
  • Wanneer de laser wordt uitgeschakeld
  • wordt de pendelvergrendeling automatisch geactiveerd voor veilig transport en gemakkelijke opslag
  • Bij de levering inbegrepen: Craftsman koffer
  • RM 1 Professionele draaibare houder
  • plafondklem
  • laser richtplaat
  • 3x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • Volume: 12,275 dm3
  • Brutogewicht: 2,17 kg
  • Nettogewicht: 0,899 kg
  • Dimensie Breedte: 281 mm
  • Hoogteafmeting: 134 mm
  • Lengte afmeting: 326 mm

Levering:

  • Tool case
  • Twist mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Geschikte producten

Accessoires