Rotation Laser GRL 300 HVG

Nr art.: 0601061700
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
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6); D (LR20)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta GRL 300 HVG
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Prędkość rotacji 150 min-1; 300 min-1; 600 min-1
Zasięg maksymalny 300 m
Dokładność 3 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 8 stopni
Czas niwelacji 15 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 5/8 cal
Rodzaj produktu Laser rotacyjny
Klasa lasera Klasa 3R
Wersja Z odbiornikiem
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 40 °C
Masa całkowita 1 800 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601061700
EAN / GTIN 3165140583145
Numer producenta 0601061700
Numer L L00660 73
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Rotation Laser GRL 300 HVG
  • Outstanding visibility for indoor applications
  • Green laser line: up to four times better visibility than a red line
  • Easy to set up in both the horizontal and vertical modes due to automatic self-levelling of 8%
  • The shock warning function
  • which can be switched on and off
  • prevents levelling errors in the event of shocks or vibrations
  • Battery compartment
  • Carrying case
  • Remote control RC1 Professional
  • Universal mount WM 4 Professional
  • 2 x 1.5 V LR20 battery
  • 1 x 1.5 V LR6 battery

Cecha szcz.:

  • Working range with receiver: 300 m (diameter)
  • Working range without receiver: 100 m (diameter)
  • Operating temperature: 0 - 40 °C
  • Laser line colour: green
  • Weight, approx. : 1.8 kg
  • Compatible laser receiver: LR 1G
  • Storage temperature: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 532 nm, < 5 mW
  • Laser class: 3R
  • Levelling accuracy: ± 3. 0 mm at 30 m* (* plus use-dependent deviation)
  • Levelling time: 15 s
  • Rotation speed: 150, 300, 600 min-1
  • Self-levelling range: ± 5° (8 %)
  • Tripod thread: 5/8″
  • Dust and splash protection: IP 54
  • Power supply: 2 x 1.5-V LR20 (D)

W dostawie:

  • Battery compartment
  • Tool box
  • Remote control RC1 Professional
  • Universal mount WM 4 Professional
  • 2 x LR20 1.5V battery (D)
  • 1 x 1.5 V LR6 battery (AA)