{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 3 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6); D (LR20) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | GRL 300 HVG | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Velocidad de rotación | 150 min-1; 300 min-1; 600 min-1 | |
| Alcance máximo | 300 m | |
| Precisión | 3 mm | |
| Intervalo de nivelación, Autonivelación | 8 grados | |
| Tiempo de nivelado | 15 s | |
| Rosca, Con rosca para trípode | 5/8 pul | |
| Tipo de producto | Láser giratorio | |
| Clase de láser | Clase 3R | |
| Modelo | Con receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode | |
| Temperatura de trabajo mínima | 0 °C | |
| Temperatura de trabajo máxima | 40 °C | |
| Peso total | 1.800 g |
| Número de artículo | 0601061700 | |
| EAN / GTIN | 3165140583145 | |
| Número del fabricante | 0601061700 | |
| Número L | L00660 73 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |