• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Telescopic Pole BT 350

Nr art.: 0601015B00
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
Oznaczenie producenta Teleskopstange BT 350
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Przyłącze Chwyt do mocowania
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna nie
Ze stopą podstawy nie
Min. długość wysunięcia 140 cm
Maks. długość wysunięcia 350 cm
Material Aluminium
Rodzaj produktu Statyw kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601015B00
EAN / GTIN 3165140488563
Numer producenta 0601015B00
Numer L L00660 80
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Telescopic Pole BT 350

Cecha szcz.:

  • Working height: 140 - 350 cm
  • Weight, approx.: 2.5 kg

W dostawie:

  • Metal bracket
  • Holder