Varilla telescópica BT 350

Número de artículo: 0601015B00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Teleskopstange BT 350
Color azul; rojo; negro
Los brazos se mueven libremente
Conexión Vástago de asiento
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Pie magnético no
Columna soporte existente no
Longitud de extensión mín. 140 cm
Longitud de extensión máx. 350 cm
Material Aluminio
Tipo de producto Soporte de columna

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601015B00
EAN / GTIN 3165140488563
Número del fabricante 0601015B00
Número L L00660 80
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Barra telescópica BT 350
  • fácil de usar y resistente para láseres de línea y punta
  • fácil y rápido de montar
  • gran versatilidad a través del montaje y ángulo de metal
  • construcción de aluminio resistente y estable
  • ángulo de metal
  • soporte

Característica:

  • Altura de trabajo: 140 - 350 cm
  • Peso, aprox.: 2,5 kg

Volumen de suministro:

  • Soporte metálico
  • Soporte

Productos adecuados