Angled thread cutter gauge, f. metric thr. 60° 74 x 24mm

Nr art.: 0595142
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wycięcia do gwintu metrycznego min. 60 stopni
Wycięcia do gwintu metrycznego maks. 60 stopni
Wycięcia do gwintu Whitwortha min. 55 stopni
Wycięcia do gwintu Whitwortha maks. 55 stopni
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdziany do szlifowania
Długość całkowita L 74 mm
Szerokość łącznie B 24 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0595142
EAN / GTIN 4029713026967
Numer producenta 0595142
Numer L L40510 1579
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • Cuts for Whitworth or metric threads

Opis:

Angled thread cutter gauge, f. metric thr. 60° 74 x 24mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel

Norma:

o.A.