Calibre pour filets triangulaires 60° pour filet métrique, avec graduation, 74 x 24 mm

Réf.: 0595142
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Encoches pour filetages métriques min. 60 degré
Encoches pour filetages métriques max. 60 degré
Encoches pour filetages Whitworth min. 55 degré
Encoches pour filetages Whitworth max. 55 degré
Configurable non
Type de produit jauges d’affûtage
Longueur totale L 74 mm
Largeur totale B 24 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 0595142
EAN / GTIN 4029713026967
Réf. fabricant 0595142
Article hors catalogue L40510 1579
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Coupes pour filetages Whitworth ou métriques

Description:

Jauge à filets en acier spécial avec des indentations pour les filets Whithworth ou métriques.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial

Norme:

o.A.