Etalon de oțel cu filet ascuțit, filet metric de 60°, cu gradație, 74 x 24 mm

Cod articol.: 0595142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Crestături pentru filet metric max. 60 grad
Crestături pentru filet metric max. 60 grad
Crestături pentru filet Whitworth min. 55 grad
Crestături pentru filet Whitworth max. 55 grad
Configurabil nein
Tip produs Şablon de verificare a reascuţirii
Lungimea totală L 74 mm
Lăţime totală B 24 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0595142
EAN / GTIN 4029713026967
Număr producător 0595142
L-Număr L40510 1579
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Tăieturi pentru firele Whitworth sau metrice

Descriere:

Calibrator de filete din oțel special cu crestături pentru filete Whithworth sau metrice

Caracteristică:

  • Material: Oțel special

Standard:

o.A.