Szablon profilowy, sztyfty o twardości sprężynowej 300 x 60 mm

Nr art.: 0589103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian kołkowy
Długość całkowita L 350 mm
Szerokość łącznie B 150 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0589103
EAN / GTIN 4029713282387
Numer producenta 0589103
Numer L L40510 640
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Sworznie napinające
  • Rysik – średnica 1,0 mm

Opis:

Przyrząd do sprawdzania profilu z trzpieniami o twardości sprężyny. Ø rysika: 1,0 mm. Zakres pomiarowy 300 x 60 mm, wymiar 350 x 150 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.