Profilové měřidlo, tvrdé pružinové kolíky 300 x 60 mm

Č. pol.: 0589103
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0589103
EAN/GTIN 4029713282387
Číslo výrobcu 0589103
Číslo L L40510 640

Popis

Prevedenie:

  • Pružinové čepy
  • Průměr kolíku 1,0 mm

Popis:

Profilové měřidlo s tvrdými pružinovými kolíky. Ø kolíku 1,0 mm. Rozsah měření 300x60 mm, rozměr 350x150 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.