Calibro per profili con perni a molla 300 x 150mm

Codice art.: 0589103
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
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone
Lunghezza complessiva L 350 mm
Larghezza complessiva B 150 mm
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0589103
EAN / GTIN 4029713282387
Codice del produttore 0589103
Numero-L L40510 640
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Spine elastiche
  • Perno-diam. 1,0 mm

Descrizione:

Misuratore di profili con perni a molla. Pin Ø 1,0mm. Campo di misura 300x60mm, dimensione 350x150mm. Fornito singolarmente imballato.