testo 915i temperature kit - Thermometer with temperature probes and smartphone operation

Nr art.: 0563 5915
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 5915
EAN / GTIN 4029547023958
Numer producenta 0563 5915
Numer L L40540 447
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Wireless, versatile, easy to use: The kit, which includes a thermometer, an air probe, immersion/penetration probe and surface probe, is ideal for carrying out temperature measurements in a wide range of applications. The testo 915i thermometer with smartphone operation and Bluetooth® is part of the popular Testo Smart Probes portfolio. The thermometer provides fast, reliable measurement results and is particularly versatile and easy to use in combination with the probes, Bluetooth® and Smart App

testo 915i temperature kit: Thermometer with temperature probes and smartphone operation

  • Robust, fast-response immersion/penetration probe (TC type K, class 1), measuring range -50 to +400 °C, application: Temperature measurement in liquids, pastes and semi-solid media
  • Fast-response surface probe (TC type K, class 1) with sprung thermocouple strip, measuring range -50 to +350 °C, application: Temperature measurement on flat and non-planar surfaces, e.g. also for measurements on pipes
  • Robust, fast-response air temperature probe (TC type K, class 1), measuring range -50 to +400 °C, application: Measurement of ambient temperature as well as temperatures in ducts and at air outlets
  • High measuring accuracy up to ±1.0 °C thanks to system calibration ex-works
  • For fast, wireless temperature measurements
  • Innovative locking mechanism on the handle for easy, secure attachment of plug-in Testo measuring probes
  • Versatile in all temperature-relevant applications: Compatible with all Testo and standard type K thermocouple probes
  • testo Smart App: Display of readings, clear graphical presentation of temperature curves, create documentation on site and send as a PDF or CSV file
  • Automatic Bluetooth® connection to smartphones, tablets or compatible Testo measuring instruments
  • Bluetooth® with a range of up to 100 m
  • Handy, robust housing
  • testo Smart Case: Case for safe storage and convenient transportation of thermometer and probes
  • Thanks to its proven quality and great durability, you can rely on your Testo Smart Probe in all conditions

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka