testo 915i Temperature Set - termometru cu sonde de temperatură

Cod articol: 0563 5915
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 5915
EAN / GTIN 4029547023958
Număr producător 0563 5915
L-Număr L40540 447

Descriere

Descriere:

Fără fir, versatil, ușor de utilizat: Kitul, care include un termometru, o sondă de aer, o sondă de imersie/penetrare și o sondă de suprafață, este ideal pentru efectuarea măsurătorilor de temperatură într-o gamă largă de aplicații. Termometrul testo 915i cu operare prin smartphone și Bluetooth face parte din portofoliul popular Testo Smart Probes. Termometrul oferă rezultate rapide și fiabile ale măsurătorilor și este deosebit de versatil și ușor de utilizat în combinație cu sondele, Bluetooth și Smart App

Kit de temperatură testo 915i: Termometru cu sonde de temperatură și operare prin smartphone

  • Sonda de imersie/penetrare robustă, cu răspuns rapid (TC tip K, clasa 1), interval de măsurare -50 până la +400 °C, aplicație: Măsurarea temperaturii în lichide, paste și medii semisolide
  • Sondă de suprafață cu răspuns rapid (TC tip K, clasa 1) cu bandă de termocuplu cu arc, domeniu de măsurare -50 până la +350 °C, aplicație: Măsurarea temperaturii pe suprafețe plane și neplane, de exemplu și pentru măsurători pe țevi
  • Sondă de temperatură a aerului robustă, cu răspuns rapid (TC tip K, clasa 1), domeniu de măsurare -50 până la +400 °C, aplicație: Măsurarea temperaturii mediului ambiant, precum și a temperaturilor din conducte și de la ieșirile de aer
  • Precizie ridicată de măsurare de până la ±1,0 °C datorită calibrării sistemului din fabrică
  • Pentru măsurători rapide și fără fir ale temperaturii
  • Mecanism inovator de blocare pe mâner pentru fixarea ușoară și sigură a sondelor de măsurare Testo plug-in
  • Versatil în toate aplicațiile relevante pentru temperatură: Compatibil cu toate sondele Testo și cu toate sondele standard de termocuplu de tip K
  • testo Smart App: Afișarea citirilor, prezentarea grafică clară a curbelor de temperatură, crearea de documentație la fața locului și trimiterea ca fișier PDF sau CSV
  • Conectare automată prin Bluetooth la smartphone-uri, tablete sau instrumente de măsurare Testo compatibile
  • Bluetooth cu o rază de acțiune de până la 100 m
  • Carcasă robustă și practică
  • testo Smart Case: Husă pentru depozitarea în siguranță și transportul convenabil al termometrului și al sondelor
  • Grație calității sale dovedite și durabilității mari, vă puteți baza pe Testo Smart Probe în orice condiții