testo 106 kit - Food thermometer

Nr art.: 0563 1063
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Stopień ochrony IP IP65; IP67
Oznaczenie producenta testo 106
Opakowanie Etui
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Z rurą czujnika tak
Rodzaj produktu Termometr
Zakres pomiarowy dla Temperatura wnętrza
Właściwości Funkcja alarmowa
Norma EN 13485
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 1063
EAN / GTIN 4029547007569
Numer producenta 0563 1063
Numer L L41152 100111
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

If you’re looking for a thermometer that can measure the core temperature of food quickly and reliably, then look no further! The testo 106 food probe thermometer is now available as a kit together with a protective case that ensures that your thermometer complies with EN 13485 and that it is splash water proof and protected against dirt ingress. In addition, there’s also a clip for safe and easy storage (i.e. secured to a wall or attached to your belt)
  • The testo 106 food thermometer – the benefits
  • The testo 106 HACCP compliant food probe thermometer is ideal for carrying out quick core temperature checks of different types of food
  • Extremely fast results – up to two temperature measurements per second!
  • Visual and audible alarm: LED lights up, alarm sounds
  • Slim, rugged measuring tip that leaves hardly visible puncture marks
  • Auto hold: automatic final recognition value
  • Practical accessories – advantage you
  • TopSafe protective case:
  • Dishwasherproof
  • Waterproof and dirt resistant
  • IP67 rated
  • Complies with EN 13485 when used with the protective case
  • Clip with sensor protective cap:
  • Protects the measuring tip against damage – and the user against injury
  • Clip for securing thermometer to a wall or belt
  • Ideal for safe storage