Set testo 106 - Termómetro de uso alimentario

Número de artículo: 0563 1063
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Clase de protección IP: IP65; IP67
Denominación del fabricante testo 106
Embalaje Estuche
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Con tubo sensor
Tipo de producto Termómetro
Capacidad de medición para Temperatura del núcleo
Características Función de alarma
Norma EN 13485
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 1063
EAN / GTIN 4029547007569
Número del fabricante 0563 1063
Número L L41152 100111
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Si busca un termómetro que pueda medir la temperatura central de los alimentos de forma rápida y fiable, ¡no busque más! El termómetro de sonda para alimentos testo 106 está ahora disponible como kit junto con una funda protectora que garantiza que su termómetro cumple la norma EN 13485 y que es resistente a salpicaduras de agua y está protegido contra la entrada de suciedad. Además, incluye un clip para guardarlo de forma segura y sencilla (por ejemplo, fijado a la pared o colgado del cinturón)
  • El termómetro para alimentos testo 106: ventajas
  • El termómetro de sonda para alimentos testo 106, que cumple con la normativa HACCP, es ideal para realizar comprobaciones rápidas de la temperatura central de diferentes tipos de alimentos
  • ¡Resultados extremadamente rápidos: hasta dos mediciones de temperatura por segundo!
  • Alarma visual y acústica: El LED se ilumina, la alarma suena
  • Punta de medición delgada y resistente que deja marcas de pinchazos apenas visibles
  • Auto hold: valor final de reconocimiento automático
  • Accesorios prácticos - ventaja para usted
  • Estuche protector
  • TopSafe:
  • A prueba de lavavajillas
  • Resistente al agua y a la suciedad
  • Con clasificación IP67
  • Cumple la norma EN 13485 cuando se utiliza con la funda protectora
  • Clip con tapa protectora del sensor:
  • Protege la punta de medición contra daños - y al usuario contra lesiones
  • Clip para fijar el termómetro a una pared o a un cinturón
  • Ideal para un almacenamiento seguro.