testo 105 - One-hand thermometer with frozen goods measuring tip

Nr art.: 0563 1054
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta testo 105
Opakowanie luzem
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Z rurą czujnika tak
Rodzaj produktu Termometr
Zakres pomiarowy dla Temperatura wnętrza
Właściwości Funkcja alarmowa
Norma EN 13485
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 1054
EAN / GTIN 4029547004766
Numer producenta 0563 1054
Numer L L41152 100104
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

The testo 105 one-hand thermometer with frozen goods measuring tip is ideally suited to the measurement of the core temperature in deep-frozen goods, such as meat. You can order additional measuring tips separately for measurements in semi-solid media (meat, cheese, jellies)
  • The one-hand thermometer with frozen goods measuring tip – a total practical professional
  • The practical one-hand operation, compact size and illuminated display make every day practical work easier. Both an acoustic and an optical alarm reliably warn of any exceeding/undershooting of the freely adjustable limit values. The belt holder and wall bracket ensure safe storage - even on the move. This means the thermometer is always ready to hand
  • Good to know: thanks to a water-repellent surface, the penetration thermometer can also be cleaned under running water – particularly hygienic in accordance with protection class IP65. The testo 105 is tested for the food sector according to EN 13485 and certified by HACCP International.