{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | testo 105 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Con tubo sensor | sí | |
| Tipo de producto | Termómetro | |
| Capacidad de medición para | Temperatura del núcleo | |
| Características | Función de alarma | |
| Norma | EN 13485 | |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 0563 1054 | |
| EAN / GTIN | 4029547004766 | |
| Número del fabricante | 0563 1054 | |
| Número L | L41152 100104 | |
| Fabricante/responsable | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |