Universal cable handle for connecting probe heads

Nr art.: 0554 2222
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
Kolor żółty; Pomarańczowy; czarny
Długość przewodu 1,4 m
Przyłącze kablowe Wtyk 3,5 mm
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0554 2222
EAN / GTIN 4029547019197
Numer producenta 0554 2222
Numer L L40540 360
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

You can easily expand your portfolio of probes by connecting the handle to different probe heads. The extendable telescope for air velocity probes can also easily be connected to the handle
  • The readings are transmitted to your measuring instrument (please order separately) via the fixed cable (cable length 1.4 m). Particularly useful: operate the measuring instrument by pressing the button on the handle – for example, to store individual readings
  • Please note that you need our adapter (order number 0554 2160) to connect probe heads for air velocity measurement or the extendable telescope for air velocity measurement to the handle.