Mains unit 12V / DC / 300 mA

Nr art.: 0554 1093
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Zasilacz
Napięcie wyjściowe 12 V
Prąd wyjściowy 0,3 A
Długość kabla 550 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0554 1093
EAN / GTIN 4029547010712
Numer producenta 0554 1093
Numer L L40540 405
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Mains unit 12V / DC / 300 mA