Napájecí zdroj; 12V DC / 300 mA

Artiklové číslo: 0554 1093
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Síťový napáječ
Výstupní napětí 12 V
Výstupní proud 0,3 A
Délka kabelu 550 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0554 1093
EAN / GTIN 4029547010712
Číslo výrobce 0554 1093
L-číslo L40540 405
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Napájecí zdroj; 12V DC / 300 mA