Machine level with V-slot in base 0.10mm/m 160mm

Nr art.: 0550101
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
Opakowanie Etui
Długość 160 mm
Z magnesem nie
Czułość libelki wzdłużnej 0,1
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Norma DIN 877
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0550101
EAN / GTIN 4029713214715
Numer producenta 0550101
Numer L L40510 2205
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 877
  • V-groove in the base
  • Longitudinal level grinded and graduated
  • Transverse level
  • Thermally insulated

Opis:

Machine level with V-slot in base 0.10mm/m 160mm

Cecha szcz.:

  • Length: 160 mm

Norma:

DIN 877