Nivel de mașină cu talpă prismatică 0,10 mm/m 160 mm

Cod articol.: 0550101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Lungime 160 mm
Cu magnet nein
Citirea fiolei longitudinale 0,1
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Standard DIN 877
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 0550101
EAN / GTIN 4029713214715
Număr producător 0550101
L-Număr L40510 2205
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 877
  • Canelură în V în bază
  • Nivel longitudinal șlefuit și gradat
  • Nivel transversal
  • Izolată termic

Descriere:

Nivel de mașină cu bază prismatică și sol și cu bulă longitudinală scalată, precum și cu bulă transversală. Protecție termică completă. Citire 0,1 mm/m. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Lungime: 160 mm

Standard:

DIN 877