Waga maszynowa z pryzmatem Podeszwa 0,02 mm/m 160 mm

Nr art.: 0550021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 160 mm
Opakowanie Etui
Z magnesem nie
Czułość libelki wzdłużnej 0,02
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Norma DIN 877
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0550021
EAN / GTIN 4029713214678
Numer producenta 0550021
Numer L L40510 777
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 877
  • Rowek w kształcie litery V w cokolu
  • Szlifowany wzdłużnie i z podziałką
  • płaszczyzna poprzeczna
  • Izolowane termicznie

Opis:

Poziomica maszynowa z podeszwą pryzmatyczną oraz szlifowaną i opatrzoną podziałką libellą podłużną, a także libellą poprzeczną. Pełna izolacja termiczna. Odczyt 0,02 mm/m. Opakowanie: Etui drewniane

Cecha szcz.:

  • Długość: 160 mm

Norma:

DIN 877