Strojna niveleta s prizmatično osnovo 0,02 mm/m 160 mm

Št. art.: 0550021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0550021
EAN/GTIN 4029713214678
Številka proizvajalca 0550021
L-število L40510 777

Opis

Izvedba:

  • DIN 877
  • V-utor v podstavku
  • Vzdolžno brušen in graduiran
  • Prečni nivo
  • Toplotno izolirani

Opis:

Strojna niveleta s prizmatično osnovo in tlemi ter vzdolžnim mehurčkom in prečnim mehurčkom. Popolna toplotna zaščita. Odčitavanje 0,02 mm/m. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Dolžina: 160 mm

Standard:

DIN 877