Gépi vízmérték prizmás talppal 0,02 mm/m 160 mm

Cikkszám: 0550021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0550021
EAN / GTIN 4029713214678
Gyártó száma 0550021
L-szám L40510 777

Leírás

Kivitel:

  • 877 DIN
  • V-horony az alapzatban
  • Hosszanti szint csiszolva és osztva
  • Keresztirányú szint
  • Hőszigetelt

Leírás:

Gépi vízmérték prizmás alappal és talajjal, valamint méretezett hosszanti buborékkal és keresztirányú buborékkal. Teljes hővédelem. Leolvasás 0,02mm/m. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Hosszúság: 160 mm

Szabvány:

DIN 877