{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Norma | ASME B107.100 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 3/4 cal | |
| Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 05410040 | |
| EAN / GTIN | 4018754127207 | |
| Numer producenta | 05410040 | |
| Numer L | L60010 2099 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |