3/4″ cheie SW 3/4″ L.50mm

Cod articol.: 05410040
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
Material oțel special / aliaj special
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 50 mm
Standard ASME B107.100
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 3/4 inch
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 05410040
EAN / GTIN 4018754127207
Număr producător 05410040
L-Număr L60010 2099
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 3/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • SAE AS 954-E (valori de încercare) / ASME B 107.1

Caracteristică:

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Lungime mm (L): 50 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 3/4″
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Greutate: 176g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 3/4 ″