• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 3/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: 05410040
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,64 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Abtrieb für Außenzwölfkant
Länge gesamt L 50 mm
Norm ASME B107.100
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 3/4 Zoll
Besonderheit, für Außenzwölfkant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05410040
EAN / GTIN 4018754127207
Herstellernummer 05410040
L-Nummer L60010 2099
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • 3/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • SAE AS 954-E (Prüfwerte) / ASME B 107.1

Merkmal:

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Gewicht: 176 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/4 ″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb