3/4″ Douille SW 3/4″ L.50mm

Réf.: 05410040
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 50 mm
Norme ASME B107.100
Taille entraînement, carré femelle 3/4 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 3/4 pouce
Particularité, pour vis à douze pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Surface avec chromage
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 05410040
EAN / GTIN 4018754127207
Réf. fabricant 05410040
Article hors catalogue L60010 2099
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • 3/4″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • SAE AS 954-E (valeurs de test) / ASME B 107.1

Caractéristique(s):

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/4 pouce
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Poids: 176 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 3/4 ″