9782 Wkładka piankowa z narzędziami do pobijania, Set 1, 6 część

Nr art.: 05150182001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Czarny
Liczba wycięć na narzędzia 6 szt.
Liczba 6
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta brak
Właściwości pianki średnio twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 172 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150182001
EAN / GTIN 4013288225191
Numer producenta 05150182001
Numer L L60020 4988
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w młotek ślusarski PICARD®, 4 wybijaki zawleczek RENNSTEIG i przecinak ślusarski RENNSTEIG.

Cecha szcz.:

  • Length: 405.00 mm
  • Width: 185.00 mm
  • Height: 55.00 mm
  • Weight: 1960.00 g
  • Contents: 6 pieces

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9782 Wkładka piankowa z narzędziami do pobijania, Set 1, 6 część
  • 1x Młotek ślusarski PICARD® 500 g, 0000101-500: 500 gr
  • 4x Wybijak zawleczek RENNSTEIG Exklusiv: 452 003 6 RC x 3x150 mm, 452 004 6 RC x 4x150 mm, 452 006 6 RC x 6x150 mm, 452 008 6 RC x 8x150 mm
  • 1x Przecinak Ślusarski RENNSTEIG 310 250 1: 25 x 13 x 23 mm
  • 1x 9882 Wkładka piankowa z narzędziami do pobijania, Set 1, pusta: 172 x 30 x 392 mm