9782 Set de ciocane cu inserție de spumă 1, 6 bucăți

Cod articol.: 05150182001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri; negru
Numărul de decupaje pentru unelte 6 buc.
Număr 6
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului nu există
Spumă consistență semidur
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Poliuretan (PU)
Lăţime totală B 172 mm
Adâncime totală T 392 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 05150182001
EAN / GTIN 4013288225191
Număr producător 05150182001
L-Număr L60020 4988
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă
  • 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă
  • potrivită pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier
  • echipată cu 1 PICARD® ciocan de lăcătuşerie, 4 drivere de pin RENSTEIG și 1 dălți plate RENSTEIG.

Caracteristică:

  • Lungime: 405,00 mm
  • Lăţime: 185,00 mm
  • Înălţime: 55,00 mm
  • Greutate: 1960,00 g
  • Cuprins: 6 bucăți

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9782 inserție din spumă ciocan set 1, 6 bucăți
  • 1x PICARD® ciocan de lăcătuşerie 500 g, 0000101-500: 500 gr
  • 4x RENSTEIG dornuri cilindrice exclusiv: 452 003 6 RC x 3x150 mm, 452 004 6 RC x 4x150 mm, 452 006 6 RC x 6x150 mm, 452 008 6 RC x 8x150 mm
  • 1x daltă plată RENSTEIG 310 250 1: 25 x 13 x 23 mm
  • 1x 9882 inserție din spumă ciocan set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm