• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Insert en mousse 9782 jeu de marteaux 1, 6 pièces

Réf.: 05150182001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; noir
Nombre d’évidements pour outils 6 pc.
Nombre 6
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant sans
Texture mousse moyennement dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyuréthane (PU)
Largeur totale B 172 mm
Profondeur totale T 392 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 05150182001
EAN / GTIN 4013288225191
Réf. fabricant 05150182001
Article hors catalogue L60020 4988
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Insert en mousse durable
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel
  • équipé de 1 marteau rivoir PICARD®, 4 chasse-goupilles RENNSTEIG et 1 burin plat RENNSTEIG.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 405,00 mm
  • Largeur: 185,00 mm
  • Hauteur: 55,00 mm
  • Poids: 1 960,00 g
  • Contenu: 6 pièces

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9782 Foam insert hammer set 1, 6 pieces
  • 1x PICARD® riveting hammer 500 g, 0000101-500: 500 gr
  • 4x RENNSTEIG Parallel pin punches Exclusive: 452 003 6 RC x 3x150 mm, 452 004 6 RC x 4x150 mm, 452 006 6 RC x 6x150 mm, 452 008 6 RC x 8x150 mm
  • 1x RENNSTEIG Flat cold chisel 310 250 1: 25 x 13 x 23 mm
  • 1x 9882 Foam insert hammer set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm