9750 Habbetét Kraftform Compact és Tool-Check PLUS készlet 1, 57 darab

Cikkszám: 05150150001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150150001
EAN / GTIN 4013288225344
Gyártó száma 05150150001
L-szám L60020 4925

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz; Wera Kraftform KOMPAKT 60, SZERSZÁM-ELLENŐRZŐ PLUS és BITS kézi tartó 393 S extra vékony, rugalmas tengellyel.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9750 hab betét Kraftform KOMPAKT és SZERSZÁM-ELLENŐRZÉS PLUSZ készlet 1, 57 részes; 1x SZERSZÁM-ELLENŐRZÉS PLUSZ, 39 részes; 1x 8001 A bit racsni ¼ ″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 bites kézi: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 6x 851/1 TZ bit: 2x pH 1x25 mm, 3x pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bit: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 z bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1 db 800/1 TZ bit: 1 x 5,5 x 25 mm; 1x Kraftform KOMPAKT 60, 17 db; 1x 816 R bites kézitáska Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1 x 89 mm, pH 2 x 89 mm, pH 3 x 89 mm; 3x 855/4 z bit: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm; 1x 393 S BITS-kéztartó extra vékony rugalmas tengellyel, 1 / 4 ″ x 173,5 mm; 1x 9850 hab betét Kraftform KOMPAKT és SZERSZÁM-ELLENŐRZÉS PLUSZ készlet 1, szerszám nélkül, 172 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek