{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Seria | 9710 | |
| Oznaczenie producenta | 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1; Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Wysokość 1 | 30 mm | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 18 szt. | |
| Liczba | 18 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości pianki | średnio twardy | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Poliuretan (PU) | |
| Szerokość łącznie B | 344 mm | |
| Głębokość całkowita T | 392 mm | |
| Wysokość całkowita H | 30 mm | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05150101001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225122 | |
| Numer producenta | 05150101001 | |
| Numer L | L60020 4959 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |