9710 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Set 1, 18-delig

Artikelnummer: 05150101001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05150101001
EAN/GTIN 4013288225122
Nummer fabrikant 05150101001
L-nummer L60020 4959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 16 Wera Kraftform-schroevendraaiers (werkplaats, VDE, schroefbeitel, Micro) en 2 schroefklauwen.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9710 Foam insert screwdriver set 1, 18 pieces; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 1x 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver: PH 2 x 25 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 1 x 5.5 x 24.5 mm; 1x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 0 x 40 mm; 1x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.40 x 2.5 x 80 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Screw Gripper: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9810 Foam insert screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm