{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Řada | 9710 | |
| Označení výrobce | 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1; Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1 | |
| Obal | volné | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Výška 1 | 30 mm | |
| Počet výřezů na nástroje | 18 ks | |
| Počet | 18 | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Pěna vlastnosti | středně tvrdý | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Materiál | Polyuretan (PU) | |
| Šířka celkem | 344 mm | |
| Celková hloubka | 392 mm | |
| Výška celková | 30 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 05150101001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225122 | |
| Číslo výrobce | 05150101001 | |
| L-číslo | L60020 4959 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |