Kabura 9468 na narzędzia Zyklop Pocket, pusta, 155 x 65 mm

Nr art.: 05136408001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 9468 Halfter Zyklop Pocket
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Pas narzędziowy
Rozmiary międzynarodowe onesize
Długość 155 mm
Szerokość 65
Materiał tkanina
Typy blokad Zamknięcie na klips
Właściwości Możliwość mocowania toreb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05136408001
EAN / GTIN 4013288223104
Numer producenta 05136408001
Numer L L60020 4916
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała tekstylna kabura do mocowania na pasku umożliwiająca przechowywanie narzędzi w sposób oszczędzający miejsce
  • idealna do zastosowań mobilnych, ponieważ materiał jest lekki i jednocześnie wytrzymały
  • kompatybilna z elementami systemu Wera 2go
  • pusta
  • do zestawów narzędzi 8009 Zyklop Pocket Set 2 i 8009 Zyklop Pocket Set Imperial 2.

Cecha szcz.:

  • Wysokość: 65 mm
  • Długość: 155 mm

Zaleta:

  • Z kaburą do mocowania do paska
  • Kompatybilny z elementami systemu Wera 2go
  • Wytrzymały materiał i niewielka waga umożliwiają optymalny transport

W dostawie:

  • Kabura 9468 na narzędzia Zyklop Pocket, pusta, 155 x 65 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty