9468 Držák Zyklop Pocket, prázdný, 155 x 65 mm

Artiklové číslo: 05136408001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
9468 Halfter Zyklop Pocket
Barva
Černá
Druh produktu
Opasky na nářadí
Mezinárodní velikost
onesize
Délka
155 mm
Šířka
65
Materiál
Látka
Druhy uzávěru
Spona, zapínání
Vlastnosti
Možnost upevnění brašen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05136408001
EAN / GTIN 4013288223104
Číslo výrobce 05136408001
L-číslo L60020 4916
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní textilní držák na opasek pro úsporu místa při uložení nářadí
  • ideální pro mobilní použití, protože použitý materiál je lehký a pevný
  • vhodný také pro připojení k systému Wera 2go.
  • Pro sadu nářadí 8009 Zyklop Pocket Set 2 a 8009 Zyklop Pocket Set Imperial 2.

Charakteristika:

  • Výška: 65 mm
  • Délka: 155 mm

Výhoda:

  • Držák k upevnění na opasek
  • Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)
  • Robustní materiál a nízká hmotnost zajišťují optimální přepravu

Rozsah dodávky:

  • 9468 Držák Zyklop Pocket, prázdný, 155 x 65 mm