9468 Zyklop Pocket tok, üres, 155 x 65 mm, Zyklop Pocket tok, 155 x 65 mm

Cikkszám: 05136408001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136408001
EAN / GTIN 4013288223104
Gyártó száma 05136408001
L-szám L60020 4916

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textil övtartó helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; alkalmas a Wera 2GO rendszerhez való dokkolásra; üres; a 8009 Zyklop Pocket készlet 2 és 8009 Zyklop Pocket készlet Imperial 2 szerszámkészletekhez.

Előny:

  • Tartók a öv-hez való rögzítéshez
  • Alkalmas a Wera 2GO rendszerhez való dokkolásra
  • A robusztus anyag és az alacsony súly optimális szállítás-t biztosít

Tartalom:

  • 9468 Halter Zyklop zseb, üres, 155 x 65 mm