9524 Photovoltaic mounting tool set 1, 7 pieces

Nr art.: 05136043001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05136043001
EAN / GTIN 4013288228017
Numer producenta 05136043001
Numer L L60020 5251
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 7-częściowy zestaw narzędzi do instalacji systemów fotowoltaicznych.
  • 1 wkrętak dynamometryczny 7442 (rękojeść pistoletowa) dla zakresu pomiarowego 3,0-6,0 Nm.
  • Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego.
  • Niezawodny mechanizm poślizgowy i sygnał dźwiękowy po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • 1 uchwyt do bitów Rapidaptor 889/4/1 F z mechanizmem swobodnego powrotu do pozycji wyjściowej bez uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo.
  • 1 klucz płasko-oczkowy 6003 Joker.
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia, dzięki czemu klucz w szczególności nadaje się do wąskich przestrzeni montażowych.
  • 2 klucze montażowe do złączy solarnych MC4 (Multi-Contact).
  • 1 klucz nasadowy 1/2″ (z wycięciem) rozmiar 17 do montażu złączy do zabudowy, 1 adapter narzędziowy (1/4″ na 1/2″) do ręcznych kluczy nasadowych.

Zaleta:

  • 7-częściowy zestaw narzędzi wkrętakowych do instalacji systemów fotowoltaicznych
  • W zestawie 2 klucze montażowe 9108 do złączy solarnych MC4 (Multi-Contact)
  • W zestawie wkrętak dynamometryczny 7442 (3,0-6,0 Nm) z rękojeścią pistoletową
  • Z 1 uchwytem do bitów Rapidaptor 889/4/1 F z mechanizmem swobodnego powrotu do pozycji wyjściowej bez uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo
  • Zawiera klucz płasko-oczkowy Joker 6003, w szczególności przydatny w wąskich przestrzeniach montażowych; specjalna geometria szczęk zwiększa możliwości zastosowania narzędzia

W dostawie:

  • Zestaw narzędzi do instalacji fotowoltaicznych 9524 Set 1, 7 część
  • 1x Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową: 7442 x 3,0-6,0 Nm
  • 1x Klucz nasadowy z wycięciem 8790 HMC Deep, z gniazdem zabierakowym 1/2″: 17 x 76 mm
  • 1x 870/4 Adapter: 1/4″ x 1/2″ x 72 mm
  • 1x Uchwyt na bity Rapidaptor z mechanizmem o niskim tarciu do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią pistoletową 889/4/1 F: 1/4″ x 64 mm
  • 1x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker: 17 x 190 mm
  • 2x Narzędzie montażowe 9108 do złączy solarnych MC4: 115 mm
  • 1x Zestaw rzepów 120: 50 x 120 mm