9524 Juego de herramientas para el montaje de sistemas foltovoltáicos 1, 7 piezas

Número de artículo: 05136043001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136043001
EAN / GTIN 4013288228017
Número del fabricante 05136043001
Número L L60020 5251
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un juego de herramientas de 7 piezas para el montaje de equipos fotovoltáicos.
  • 1 destornillador dinamométrico 7442 (mango de pistola) para el área de medición 3,0-6,0 Nm.
  • Una indicación numérica del par de giro.
  • Un sobrerresbalamiento fiable y una señal acústica al alcanzar el par de giro preajustado.
  • 1 porta-puntas Rapidaptor 889/4/1 F con función de giro libre para un movimiento de recuperación especialmente rápido sin la molestia de tener que interrumpir el movimiento para realizar el giro hacia la derecha.
  • 1 llave de boca y anillo 6003 Joker.
  • Gracias a la geometría especial de la boca, se amplían las posibilidades de posicionamiento del útil; de esta forma, la llave de boca y anillo es especialmente adecuada para espacios de montaje muy estrechos.
  • 2 llaves de montaje para conectores solares MC4 (Multi-Contact).
  • 1 inserto de llave de vaso de 1/2″ (con ranura) de tamaño 17 para el montaje de conectores enchufables de montaje, 1 vástago de herramienta (adaptador de 1/4″ a 1/2″) para insertos de llave de vaso de aplicación manual.

Ventaja:

  • Juego de herramientas de atornillar para la instalación de equipos foltovoltáicos
  • Incluye 2 llaves de montaje 9108 para conectores de equipos solares MC4 (Multi-Contact)
  • Incluye un destornillador dinamométrico 7442 (3,0-6,0 Nm) con mango de pistola
  • Incluye un porta-puntas Rapidaptor 889/4/1 F con función de giro libre para un movimiento de retorno especialmente rápido sin tener que interrumpir el movimiento en el apriete hacia la derecha lo cual puede ser muy molestoso
  • Incluye la llave Joker de boca y anillo 6003 que es especialmente adecuada para espacios de montaje muy estrechos; la geometría especial de la boca amplía las posibilidades que tiene el usuario de posicionar la herramienta.

Volumen de suministro:

  • 9524 Photovoltaic mounting tool set 1, 7 pieces
  • 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm
  • 1x 8790 HMC Deep Socket wrench insert with cutout shaft, with 1/2″ drive: 17 x 76 mm
  • 1x 870/4 Adaptor: 1/4″ x 1/2″ x 72 mm
  • 1x 889/4/1 F Rapidaptor free-running bit holder for torque screwdrivers with pistol handle: 1/4″ x 64 mm
  • 1x 6003 Joker Combination wrench: 17 x 190 mm
  • 2x 9108 Installation tool for MC4 Solar connector: 115 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm