Zestaw narzędzi dla elektryków Wera 2go E 1, 73 część

Nr art.: 05134025001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 73 szt.
Wysokość 115 mm
Szerokość 330 mm
Długość 355 mm
Rodzaj przechowywania Przegródki wtykane
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05134025001
EAN / GTIN 4013288221278
Numer producenta 05134025001
Numer L L60020 4772
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowy zestaw z 73 najważniejszymi narzędziami dla elektryków producentów Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® i Stabila®.
  • Kompaktowy neseser na narzędzia systemu Wera 2go ułatwia przenoszenie zestawu na miejsce pracy.

Zaleta:

  • Zestaw 73 narzędzi w kompaktowym pojemniku Wera 2go 2 dla elektryków do zastosowań mobilnych
  • Wysokiej jakości markowe narzędzia Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® i Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-częściowy zestaw złożony z rękojeści i trzpieni wymiennych VDE) 4-krotnie zwiększający prędkość pracy i zestaw z grzechotką Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4″, 28-częściowy)
  • Samonastawny klucz płaski Joker 6004 S do nakrętek i śrub 10-13 mm (metrycznych) lub 7/16″-1/2″ (calowych)
  • Z wkrętakiem do pobijania, wkręcania i dłutowania oraz 4 wkrętakami VDE, w tym 2 z trzpieniem ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej na przedmiotach ze stali nierdzewnej

W dostawie:

  • Zestaw narzędzi dla elektryków Wera 2go E 1, 73 część
  • 1x Neseser tekstylny na narzędzia Wera 2go 2, 3 część
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Pasek Wera 2go 6: 38 x 1470 mm
  • 1x Pojemnik tekstylny na narzędzia Wera 2go 4: 105 x 165 mm
  • 1x 8100 SA 6 Grzechotka Zyklop Speed 1/4″ w zestawie metrycznym, 28 część
  • 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 9x 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼″: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 1x 8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8784 A1 Adapter Zyklop ¼″: 1/4″ x 37 mm
  • 3x 851/4 TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
  • 2x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
  • 4x 840/4 Z: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x Zestaw rzepów 120: 50 x 120 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, metrycznych, z funkcją przytrzymywania, 9 część
  • 3x 950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, metryczny: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm
  • 6x 950 SPKL HF Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, metryczny, z funkcją przytrzymywania: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
  • 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 część
  • 1x Rękojeść Kraftform Turbo 827 T i: 9 x 125 mm
  • 1x 817 Rękojeść Kraftform VDE: 9 x 98 mm
  • 2x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 2x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 2x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 1x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 1x Zestaw rzepów 120: 50 x 120 mm
  • 1x 932 A Wkrętak płaski, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 1x 3162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips ze stali nierdzewnej, PH 2 x 100 mm
  • 1x 3165 i PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv ze stali nierdzewnej, PZ 2 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 1x 160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker S, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x Szczypce uniwersalne KNIPEX® 160 mm 01 06 160
  • 1x Szczypce tnące boczne do ściągania izolacji KNIPEX® 14 26 160
  • 1x Szczypce półokrągłe wydłużone typu ″bociani dziób″ KNIPEX 26 16 200
  • 1x Zaawansowane technologicznie szczypce nastawne do rur KNIPEX® Cobra® VDE, izolowane, 87 26 250
  • 1x Nóż do cięcia kabli KNIPEX® 98 52
  • 1x Uniwersalny ściągacz izolacji KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01
  • 1x Mała piła kabłąkowa PUK® 2200
  • 1x Marker permanentny do głębokich otworów Lyra® DRY PROFI 4494202
  • 1x Poziomica Pocket Electric STABILA® 17775
  • 1x Poziomica STABILA®, model 70, 30 cm, 02281
  • 1x Metrówka składana, drewniana STABILA®, model 607, 2 m, jasnożółta, 01104
  • 1x Młotek ślusarski PICARD® 400 g, kształt niemiecki, 000101-0400
  • 1x Pojemnik do mieszania gipsu Jung, 127 mm, 946 127 00
  • 1x Szpachla malarska z rękojeścią z naturalnego drewna Jung, 922 050 00