335 Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 125 mm

Nr art.: 05110002001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Zielony Zielony majowy
Oznaczenie producenta 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge; Kraftform Plus
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 125 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05110002001
EAN / GTIN 4013288003270
Numer producenta 05110002001
Numer L L60020 1033
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus z trzpieniem do zastosowań w instalacjach elektrycznych.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.
  • Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Cecha szcz.:

  • Handle length: 81 mm
  • Blade width: 3.5 mm
  • Blade width (in inches): 9/64″
  • sound thickness: 0.6 mm
  • Blade diameter: 3.5 mm
  • Blade length: 125 mm
  • Blade length (in inches): 5 inches

Zaleta:

  • Wkrętak do wkrętów z gniazdem płaskim - dla elektryków
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Niklowany

W dostawie:

  • 335 Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 125 mm