{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, vert | Vert mai | |
| Référence fabricant | 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge; Kraftform Plus | |
| Couleur | vert; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | non | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur lame | 125 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Diamètre de lame | 3,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) |
| Référence article | 05110002001 | |
| EAN / GTIN | 4013288003270 | |
| Réf. fabricant | 05110002001 | |
| Article hors catalogue | L60020 1033 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |