335 Ploché šroubováky, 0.6 x 3.5 x 125 mm

Artiklové číslo: 05110002001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Zelená Májová zelená
Označení výrobce 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge; Kraftform Plus
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Průměr čepele 3,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Celková délka L 125 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05110002001
EAN / GTIN 4013288003270
Číslo výrobce 05110002001
L-číslo L60020 1033
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostípro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Charakteristika:

  • Délka rukojeti: 81 mm
  • Šířka čepele: 3,5 mm
  • Šířka čepele (v palcích): 9/64″ palce
  • tloušťka činky: 0,6 mm
  • Průměr čepele: 3,5 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Délka čepele (v palcích): 5 palců

Výhoda:

  • Plochý šroubovák, elektrikářská čepel
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Matná chromniklová ocel

Rozsah dodávky:

  • 335 Ploché šroubováky, 0.6 x 3.5 x 125 mm