162 i PH/S SB VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Phillips/rowek), # 2 x 100 mm

Nr art.: 05100020001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus)
Długość całkowita L 100 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta 162 i PH/S SB
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Seria Kraftform Plus
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) 2
Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05100020001
EAN / GTIN 4013288186577
Numer producenta 05100020001
Numer L L60020 3940
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak izolowany VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy: twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Połączenie profilu płaskiego i Phillips, stosowany przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekaźnikach.
  • Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Zaleta:

  • Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Profil Phillips/rowek

W dostawie:

  • 162 i PH/S SB VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Phillips/rowek), # 2 x 100 mm