Wkrętak do Torx® z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625510 TX8
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 141 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 367 TORX® HF
Seria Kraftform Plus
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 81 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z funkcją przytrzymywania śruby
średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo; niklowane
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Numer producenta 05028048001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi elementami. Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, ostrza niklowane chemicznie. Stożkowy profil Torx® HF niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®.